CA 703 Multimètre numérique de poche 2000 points

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 600 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 600 V
  • Affichage numérique

CA 703 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode / Intensité (mA). Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CATIV

 
 

Détails du produit

•Multimètre de poche
•Détection de tension sans contact
•Torche intégrée
•600 V AC/DC
•Intensité : 4 calibres 200,0µA à 200,0 mA
•Résistance / Continuité sonore / Diode
•CAT IV

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multimètre

résolution minimale, courant CA/CC

0,1 µA

plage de mesure de courant max., CA/CC

0.2 A

résolution minimale, tension CA/CC

0,1 mV

plage de mesure de tension max., CA/CC

600 V

affichage rétro-éclairé

Non

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

plage de mesure de la résistance max.

20 MOhm

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

principe de mesure

valeur moyenne

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

test de continuité

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.