DMM121 Multimètre Digital 4000PTS CAT III 600V

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 600 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 600 V
  • Affichage numérique

DMM121 Multimétre numérique 4000 points rétroéclairés. 600V AC/DC, 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence et Capacité. Gaine antichoc amovible. 600V CAT III

 
 

Détails du produit

•Afficheur rétroéclairé 4000 points.
•Calibres automatiques et manuels.
•Tension :
•600 V AC ou DC.
•Résolution 0.1 mV
•Intensité :
•10 A AC ou DC.
•Résolution 0.1 µA
•Résistance jusqu'à 40 M.
•Mesures de fréquence et de capacité.
•Extinction automatique
•Fonction RELative
•CAT III 600V
•Livré avec gaine antichoc, cordons, capteur de température et piles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

résolution minimale, courant CA/CC

0,1 µA

plage de mesure de courant max., CA/CC

10 A

résolution minimale, tension CA/CC

0,1 mV

plage de mesure de tension max., CA/CC

600 V

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plage de mesure de la fréquence, max.

5000 kHz

plus petite résolution, capacité

0,00001 µF

plage de mesure de la capacité max.

100 µF

catégorie de circuit de mesure

CAT III

plage de mesure de la résistance max.

40 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

10 A

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, tension alternative

0,1 mV

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

principe de mesure

valeur moyenne

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

test de continuité

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.