Fusible de rechange format 6x25, intensité de coupure 10A, 600V, quantité livrés 10
•Format : 6 x 25
•Type : F (rapide)
•Intensité nominale : 10 A
•Tension maximale : 600V
•Pouvoir de coupure : 10kA
•Quantité : 10
pour voir vos prix et les stocks
pièce détachée
accessoire
tension max. de fonctionnement
capacité de courant
type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane