Multimètre numérique 6000 points TRMS 20KHz

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 600 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 600 V
  • Affichage graphique
ICON

MTX3290 Multimètre TRMS AC+DC 6 kpts IP67 20 KHz Tension - Courant - Continuité - Diode - Temp (pt100) - Capacité - Fréquence - Double affichage + bargraphe - Vlowz - Min/Max/Peak Relatif - filtrage - 300V CATIV- 600V CAT III

 
 

Détails du produit

•Multimètre ASYC IV TRMS avec grand afficheur 6000 points double affichage
•Sélection automatique ou manuelle des gammes
•Commutateur électronique avec éclairage
•Tension basse impédance
•1000V / 10A et position pince A
•Température PT
•Etanche IP67
•Résistance / Continuité sonore / Diode/Capacité
• CAT III 600V
•livré avec cordons et piles

Asyc iv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Asyc iv

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Multimètre

résolution minimale, courant CA/CC

0,1 µA

plage de mesure de courant max., CA/CC

10 A

résolution minimale, tension CA/CC

0,01 mV

plage de mesure de tension max., CA/CC

600 V

facteurs d’écrêtage pour capteur de courant

1:1000

plage de mesure de courant max. avec facteur d’écrêtage

600 A

afficheur graphique à barres linéaire

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température RTD

Oui

plus petite résolution, fréquence

0,01 Hz

plage de mesure de la fréquence, max.

600 kHz

plus petite résolution, capacité

0,00001 µF

plage de mesure de la capacité max.

60000 µF

plus petite résolution, mesure température

0,1 ℃

plage de mesure de la température max.

800 °C

mesure de la température

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

mémoire de valeurs de crête

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

plage de mesure de la résistance max.

60 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

10 A

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, courant alternatif

1 µA

plus petite résolution, tension alternative

0,1 mV

plus petite résolution, courant continu

1 µA

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

test de continuité/test de diodes

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

principe de mesure

mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Affichage

graphique

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.