TX01 Testeur de tension et de continuité à LEDs

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'essai 2 pôles
  • plage de mesure de la tension 12...690 V
  • affichage de la tension LED

TX01 Testeur de tension à leds / V AC-DC jusqu'à 690V / Continuité électrique sonore et visuelle / Repérage de la phase / Autotest appareil et pile / LEDs haute intensité / Pointe de touche amovible Système de rangement du cordon intégré

 
 

Détails du produit

•Tension AC/DC : 12V à 690 V (7 leds)
•Alarme sonore présence tension > 50 V
•Résistance : 2 k à 300 k (3 leds)
•Continuité sonore
•Pointe de touche amovible
•Autotest intégré
•600V CAT III

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Voltmètre

type d'essai

2 pôles

catégorie de circuit de mesure

CAT III

plage de mesure de la tension

12...690 V

affichage de la tension

LED

indicateur de continuité

optique/acoustique

test de continuité

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.