Ampèremètre DigiFlex MA400-250 TRMS 400A AC à capteur flexible

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.02...400 A
  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
ICON

MA400D-250 Ampèremétre numérique TRMS 400A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 25cm.

 
 

Détails du produit

•Etendue de mesure 20 mA AC à 400 A AC
•Mesure efficace vraie TRMS
•Ø d'enserrage : Ø70 mm
•600V CAT IV

Digiflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Digiflex

Code Douane

90303200

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

plage de mesure du courant/CA

0.02...400 A

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

type de courant

AC

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

70 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.