Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AmpFlex A130 capteurs flexibles d'intensités triphasées. Entrée/Sortie : triphasées 30-300-3kA/3V. Longueur capteurs 80cm. Sortie par cordons coaxiaux et fiches males BNC isolées. Livré avec adaptateurs BNC/Bananes.
•Etendue de mesure : 0.5A AC à 3000 A AC
•Ø d'enserrage : Ø25 cm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapports sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC
•Sortie par 3 x cordon et fiches males Ø4mm isolées
•Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
•IP67 / 1000V CAT IV
•Capteur de courant flexible
•De 100mA à 10000A AC
•IP67
•Diamètre enserrage 190 mm
•CAT III - 600V
Ampflex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CA
type de courant
sélection de la plage de mesure