I400 Sonde de mesure de courant alternatif 400 AC

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Non
  • plage de mesure du courant/CA 1...400 A

Sonde de courant altenatif 400 Aac. Sortie fiches bananes 1 mA/A. Enserrage 32 mm. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV

 
 

Détails du produit

La pince de courant AC Fluke i400 est une pince de courant sécurisée pour multimètres numériques. La pince de courant délivre des mesures de courant précises sans endommager les circuits électriques.

Prcu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prcu

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

indication analogique en barres

Oui

mesure de la tension/CC

Non

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Non

sélection de la plage de mesure

manuel

mémoire de valeur mesurée

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

interface

Non

test de continuité

Non

mesure de la tension/CA

Non

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

ouverture de pinces

32 mm

mesure de la résistance

Non

plage de mesure du courant/CA

1...400 A

type de courant

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.