I400S Sonde de mesure de courant altenatif 400 AAC.

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Non
  • plage de mesure du courant/CA 0.5...400 A

Sonde de courant altenatif 400 Aac. Sortie fiche BNC 1 mV/A. Enserrage 32 mm. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV

 
 

Détails du produit

Les pinces de courant Fluke étendent les gammes de courant actuelles des multimètres numériques, des ÉnergiMètres et des oscilloscopes portables et sont disponibles pour des environnements AC et AC/DC.

Prcu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prcu

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

mesure de la tension/CA

Non

mesure de puissance

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Non

test de continuité

Non

ouverture de pinces

32 mm

mesure de la résistance

Non

sélection de la plage de mesure

manuel

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

mesure de la température

Non

mesure de la tension/CC

Non

indication analogique en barres

Oui

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

interface

Non

plage de mesure du courant/CA

0.5...400 A

type de courant

AC

mémoire de valeur mesurée

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.