Pince ampèremétrique AC C173 pour mesure de fuites

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.001...1200 A
ICON

C173 pince ampèremétrique 1000A AC haute sensibilité pour la recherche des courants de fuite. Signal de sortie : tension alternative. 4 rapports sortie/entrée 1V-100mV-10mV-1mV/A AC. Sortie par cordon et fiches males D=4mm isolées.

 
 

Détails du produit

•Calibre nominal : 1000 A AC
•Ø d'enserrage : Ø52 mm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapports sortie/entrée : 1 V/A AC, 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC
•Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
•Associée à un multimètre disposant d'un calibre mV AC et d'une bonne résolution de mesure, cette pince 4 calibres permet la mesure des courants de fuite ou différentiels à partir du mA.

Serie c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie c

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure

300 V

mesure de courant de fuite

Oui

ouverture de pinces

52 mm

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0.001...1200 A

sélection de la plage de mesure

manuel

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.