B102 pince ampèremétrique 400A AC grande diamètre (115 mm) et haute sensibilité pour la recherche de courants de fuite. Signal de sortie: tension AC. 2 rapports sortie/entrée 1V-1mV/A AC. Sortie par cordon et fiches males D4mm isolées.
•Calibre nominal : 400 A AC
•Ø d'enserrage : Ø102 mm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapports sortie/entrée : 1 mV/mA AC, 1 mV/A AC
•Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
•Associée à un multimètre disposant d'un calibre mV AC et d'une bonne résolution de mesure, cette pince de grand diamètre équipée de composant magnétique performant permet la mesure des courants de fuite ou différentiels à partir du mA.
Serie b1
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
mesure de courant de fuite
sélection de la plage de mesure
type de courant
ouverture de pinces
plage de mesure du courant/CA