Pince Multimètre 2000A TRMS AC+DC. Spéciale photovoltaique. Livrée avec étui.

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0...2000 A
  • plage de mesure du courant/CA 0...2000 A

Pince Multimètre. Courant 2000A TRMS AC+DC, Tension 1000V AC et 1500V DC TRMS AC+DC. Mesure d'inrushs, résistance, fréquence, capacité et température. Détection de tension sans contact. Livré avec cordons de test et étui de transport.

 
 

Détails du produit

Bénéficier de toutes les fonctions nécessaires pour la maintenance et l'installation des panneaux photovoltaïques.
- Mode photovoltaïque dédié : mesure de tension AC jusqu'à 1000V et DC jusqu'à 1500V (pas d'accessoire necessaire)
- Mesure de courant AC et DC jusqu'à 2000A
- Mesure d'Inrushs de courant
- Mesure de fréquence et de capacité
- Mesure de température
- Mesure de résistance et de continuité avec buzzer
- Mesure avec filtre de rejection des hautes fréquences
- Détection de tension sans contact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Pince ampèremétrique

affichage rétro-éclairé

Oui

tension max. catégorie de circuit de mesure

1000 V

mesure de la température

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Oui

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Oui

mesure de la capacité

Oui

interface

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

55 mm

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0...2000 A

Affichage

numérique

type de courant

AC/DC

plage de mesure du courant/CA

0...2000 A

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.