CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T

Main media

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T. Accessoire pour DDT/VAT CA 74x et CA 76x

 
 

Détails du produit

•plus simple et plus rapide qu'avec des pointes de touche
•contact électrique garanti
•voyant présence tension
•voyant position de la phase

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

accessoire

Oui

tension max. de fonctionnement

230 V

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.