Vérificateur d'absence de tension et de continuité avec charge commutable
Mesure de la présence ou de l'absence de tension AC DC de 12 V à 690 V à leds
Test de la continuité avec indication visuelle et sonore
Indicateur de sens de rotation
Test unipolaire pour la détection de phase
Test manuel des différentiels 30 mA
Indicateur de polarité
Lampe intégrée
CAT III 600 V et CAT IV 690 V - IP64
Garantie 2 ans
Tpole
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
type d'essai
catégorie de circuit de mesure
charge commutable
affichage du sens du champ tournant
largeur de lame
longueur de lame
Longueur
indicateur de continuité
test de continuité
Alimentation
plage de mesure de la tension
éclairage des points de mesure
protection des extrémités de sonde
rétro-éclairage de l'écran LC
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
détection de la tension sans contact
affichage de phase unipolaire
charge de base interne
affichage de la tension
plage de mesure de la résistance
utilisable en cas de précipitations