FLUKE-T150 Testeur de tension 2 pôles pour VAT selon EN61243-3 affichage LED LCD

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'essai 2 pôles
  • plage de mesure de la tension 6...690 V
  • affichage de la tension LED/LCD

Testeur de tension 2 pôles et continuité à affichages LED & LCD, VAT selon EN61243-3, résistance, DDR 30 mA, repérage de phase, rotophase, polarité DC

 
 

Détails du produit

Les vérificateurs d'absence de tension et de continuité Fluke offrent des résultats de mesure rapides et adaptés à vos besoins grâce à des boutons ergonomiques, à un rétro-éclairage puissant et à des signaux visuels et sonores clairs.

Tpole

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tpole

Multiple de vente

1

Voltmètre

plage de mesure de la résistance

0...400 kOhm

utilisable en cas de précipitations

Non

mesure de la résistance

1999 Ohm

type d'essai

2 pôles

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

charge commutable

Oui

affichage du sens du champ tournant

Oui

plage de mesure de la tension

6...690 V

éclairage des points de mesure

Oui

protection des extrémités de sonde

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

largeur de lame

2 mm

longueur de lame

16 mm

Longueur

260 mm

indicateur de continuité

optique/acoustique

test de continuité

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

détection de la tension sans contact

Non

affichage de phase unipolaire

Oui

charge de base interne

Oui

affichage de la tension

LED/LCD

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.