Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Buse déflectrice pour fer à souder gaz BIZ700212 pour gaine thermorétractable.
La buse déflectrice BIZ 700212 : L'accessoire essentiel pour votre fer à souder gaz, spécialement conçu pour la gaine thermorétractable.
Résistance à la pression pour une utilisation durable :
Notre buse déflectrice est conçue pour résister à une pression allant jusqu'à 40 bars, ce qui garantit sa durabilité et sa performance même dans les conditions les plus difficiles.
Temps de remise en service pour une efficacité maximale :
Avec des temps de remise en service différents selon les diamètres, notre buse déflectrice vous permet d'optimiser votre travail. Que ce soit pour l'évacuation des eaux usées, l'eau potable ou l'eau sous pression.
Températures de stockage et de mise en oeuvre précises :
Pour une meilleure utilisation, la buse peut être stockée entre -5°C et +35°C, tandis que la température de mise en œuvre recommandée varie de +5°C à +35°C. Ces plages de températures garantissent des résultats fiables dans une variété de conditions.
Pas de coulure pour une application propre :
Notre buse déflectrice a été conçue pour éviter les coulures pendant l'application, garantissant un travail propre et soigné.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
diamètre interne d'arbre
diamètre externe d'arbre
diamètre de pointe/largeur de pointe
longueur totale
forme
Modèle type