LASER VERT 360° L18 18V (OUTIL NU + ACCESSOIRES)

Main media

Détails du produit

Avantages produit: Haute visibilité à 360° : 3 faisceaux verts
Commande électronique : 1 faisceau, 2 faisceaux, 3 faisceaux, utilisation extérieure intense
Jeu complet d'accessoires : trépied et support mural
Compatible avec batterie 18V - 2 Ah et 5 Ah
Description produit: Laser vert 3x360° L18 18V
Applications: Alignement précis des serre-câbles, goulottes, boîtiers de raccordement ou chemins de câbles.
Alignement du tracé pour rail de cloison
Nivelage pour pose de porte
Nivelage pour pose de rail de plafond suspendu
Longueur d'onde: 510 nm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 1 Kg

L18

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90153010

Gamme

L18

Mesureur laser

classe de laser

classe 2

format de pile

lithium-ion

poids

1 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.