Mine de rechange pour crayon mine graphite PICA DRY BIZ 790 214 (x 10)

Main media

Caractéristiques principales

  • imperméable Oui
  • Modèle type recharge
  • Couleur noir

Mine de rechange pour crayon mine graphite PICA DRY BIZ 790 214 (x 10).

 
 

Détails du produit

Gamme de crayons, craies et marqueurs 100 % innovation pour toutes les surfaces et toutes les applications ! Produits adaptés pour les endroits difficiles d'accès, pour écrire sur du câble. Résistance à l'eau et à l'humidité.

Gamme de crayons, craies et marqueurs 100 % innovation pour toutes les surfaces et toutes les applications ! Produits adaptés pour les endroits difficiles d'accès, pour écrire sur du câble. Résistance à l'eau et à l'humidité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Crayon marqueur

forme de la pointe

rond pointu

avec clip

Non

imperméable

Oui

Longueur

13 mm

Modèle type

recharge

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

96092000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.