Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Niveau 360° laser vert 3 faisceaux. Le laser projette 3 faisceaux de 360° sur 3 plans. Les faisceaux se croisent sur les 4 murs, au sol et au plafond. Pratique : support aimanté.
Ce niveau laser vert 360° à 3 faisceaux deviendra un indispensable sur tous les chantiers, que celui-ci comporte des travaux d'électricité, de plomberie, de construction ou de rénovation.
Il est idéal pour la pose de carrelage, étagères, plafonds, etc. Il permet également un traçage précis des angles, un nivellement des prises électriques
ou encore les encadrements et alignements.
Il facilite le travail des professionnels notamment car les faisceaux verts sont 4 fois plus visibles que les faisceaux rouges.
La portée maximum à l'extérieur est de 70 mètres grâce au mode pulse, et de 30 mètres à l'intérieur.
Ce niveau laser vert 360° est résistant aux chocs, et est protégé contre la poussière et l'eau.
L'auto-nivellement est à 2.5° et sa précision est de 0.2 mm.
Enfin, le mode manuel permet le nivellement de pentes, escaliers, rampes et toits, etc.
Il s'utilise avec le trépied télescopique 3.20 m (BIZ 782 279) et/ou le trépied pour niveau laser (BIZ 700 388).
Les niveaux BizLine permettent de contrôler la verticalité et l'horizontalité du support. Du mini niveau au niveau laser vert 360°, ils répondent à une multitude de besoins.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
plage de fonctionnement
format de pile
Plage de fonctionnement avec récepteur
Précision de nivellement
Couleur du faisceau laser
longueur d'onde
classe de laser
avec trépied
Classe de protection (IP)
Avec télécommande
mémoire de valeur mesurée
Longueur
route de signalisation rotative
interface
Poids
Couleur du boîtier
Hauteur
Largeur