Niveau aluminium 40 cm

Main media

Détails du produit

Niveau aluminium 40 cm 3 fioles : horizontale, verticale et d'angle 45°.
Corps en aluminium.
Fioles usinées dans un bloc acrylique résistant aux chocs.
Liquide fluorescent à haute résistance aux rayonnements UV.
Embouts pare-chocs.
Semelle supérieure graduée.

Les niveaux BizLine permettent de contrôler la verticalité et l'horizontalité du support. Du mini niveau au niveau laser vert 360°, ils répondent à une multitude de besoins.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90178090

Niveau à bulle

surface de mesure fraisée

Non

nombre de poignées

0

avec laser

Non

magnétique

Non

précision de mesure relative

0.5 mm/m

matériau

aluminium

nombre de niveaux à bulle

3

longueur

400 mm

Diamètre raccord

0 mm

orientable

Non

électronique

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.