Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le réglet en inox de 30 cm est un outil essentiel pour mesurer avec précision et fiabilité.
Ses caractéristiques :
Matériel de qualité : Fabriqué en acier inoxydable, ce réglet offre une robustesse et une résistance à la corrosion qui garantissent sa durabilité sur le long terme.
Longueur pratique : Avec une longueur de 30 cm, ce réglet s'utilisera sur une gamme de mesures courantes mais sera suffisamment compact pour être transporté et utilisé facilement dans diverses situations.
Voici les caractéristiques de cet éclairage :
Puissance et flux lumineux : L'éclairage fonctionne sur batterie et offre une puissance totale de 2 + 2 watts. Il délivre un flux lumineux de 200 lumens en mode large et 180 lumens en mode spot.
Température de couleur et indice de rendu des couleurs : L'éclairage produit une lumière blanche avec une température de couleur de 6500 K. De plus, son indice de rendu des couleurs de 80 garantit une reproduction précise des teintes.
Faisceaux ajustables : L'éclairage propose deux modes de faisceaux : large et spot.
Robuste et portable : L'éclairage est construit avec des matériaux durables tels que le polycarbonate et le caoutchouc. Il est résistant aux chutes d'une hauteur d'1 mètre, ce qui en fait un outil fiable pour les environnements exigeants. De plus, son clip ceinture magnétique et orientable à 90° offre un moyen pratique de l'emporter et de l'utiliser en toute simplicité.
Autonomie et temps de charge : L'éclairage fonctionne sur une batterie Lithium de 3.7 V / 1600 mAH. Une autonomie d'environ 4 heures en mode large et spot. Le temps de charge complet est d'environ 4 heures, grâce au chargeur avec une tension d'entrée de 5 V DC - 1 A.
Accessoires et dimensions : L'éclairage est fourni avec un câble de branchement USB/Micro-USB d'1 mètre de longueur et une dragonne. Il pèse 160 grammes et ses dimensions sont de 2 x 17.5 x 3.5 cm.
Les outils de mesure BizLine, tels que mètres rubans et pliants, règlets et pieds à coulisse, sont robustes et pratiques pour les professionnels. Le télémètre laser quant à lui permet la prise de mesures rapides et précises.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
graduation impériale
graduation métrique
Matériau
Longueur
flexible