Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez notre coffret antidéflagrant 27 pièces douilles et cliquets, une solution complète et robuste conçue pour les environnements à risque où la moindre étincelle peut déclencher une explosion. Pensé pour les professionnels exigeants des secteurs pétrolier, gazier, chimique, ravitaillement et maintenance en zones ATEX, ce coffret rassemble tous les outils indispensables pour intervenir en toute sécurité sur des installations sensibles.
Le kit comprend une boîte de rangement plastique résistante pour un transport et un stockage protégés, une clé à cliquet 1/2" permettant un couple de serrage précis et un travail rapide sur écrous et boulons, ainsi qu'une rallonge rigide de 250 mm pour accéder aux points difficiles. Pour les opérations nécessitant plus de portée, la barre coulissante en T de 320 mm assure un appui et un levier optimaux, tandis que la rallonge articulée de 380 mm offre une grande liberté d'accès dans les espaces confinés ou à angles impossibles. L'ensemble de 22 douilles couvre les tailles courantes du 10 au 32 mm (10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm), garantissant polyvalence et réduction du besoin de pièces complémentaires sur le chantier.
Conçu selon les exigences des zones dangereuses, ce coffret minimise tout risque d'étincelle grâce à des composants et finitions appropriés pour les atmosphères explosives. Sa composition permet d'effectuer des interventions de maintenance, réglages, démontages et remontages, tout en optimisant le temps d'intervention et la sécurité des opérateurs. La sélection de douilles couvre les applications industrielles courantes, des raccords de tuyauterie aux fixations d'équipements électriques et mécaniques dans les zones classées.
Pratique et ergonomique, le coffret facilite l'organisation des outils, réduit le temps de recherche et améliore la productivité des équipes terrain.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
certifié VDE
dimension de raccordement
isolé 1000 V selon EN 60900
Traitement de surface