Cutter pliable ergonomique avec lame trapèze

Main media

Cutter ergonomique avec lame trapèze, changement rapide en 3s, poignée confort bi-matière, contrôle précis et clip ceinture pour accès aisé.

 
 

Détails du produit

Le cutter ergonomique avec lame trapèze est un outil pratique conçu pour faciliter la découpe. Voici ses caractéristiques principales : L'un des avantages clés de cet outil est la possibilité de changer la lame en moins de 3 secondes. Cela signifie que vous pouvez rapidement remplacer la lame lorsque celle-ci s'émousse, assurant ainsi une découpe efficace en tout temps. Le cutter est conçu de manière ergonomique pour offrir un confort optimal lors de son utilisation. La poignée est en aluminium léger avec un revêtement bi-matière qui améliore la prise en main. Il dispose d'un rebord de pouce qui permet un contrôle accru de l'outil lors de la découpe. Cela assure une action de coupe plus ferme et précise. Vous pouvez utiliser cet outil avec une seule main grâce à son bouton-poussoir avec système de blocage. Cela permet une utilisation plus pratique et rapide. L'outil est équipé d'un clip ceinture qui vous permet de l'attacher à votre ceinture pour un accès facile lorsque vous en avez besoin.
Ce cutter ergonomique avec lame trapèze est un outil polyvalent conçu pour simplifier la découpe. Sa facilité d'utilisation, son confort ergonomique, la possibilité de changer rapidement la lame, et le clip ceinture en font un outil pratique pour diverses tâches de coupe.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couteau / cutter

avec verrouillage

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

rabattable

Oui

longueur totale

160 mm

extensible

Non

longueur de lame

35 mm

avec racloir

Non

avec élément de protection

Non

forme de lame

droit

lame auto-retractable

Non

cutter

Non

couteau pour câble

Non

hauteur de lame

19 mm

matériau de la lame

acier carbone

matériau de la poignée

autre

avec patin

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.