Jeu de 10 lames pour cutter BIZ 700343

Main media

Découvrez notre jeu de 10 lames pour cutter. Faites en acier de carbone et sécables en 8 sections. Cela correspondra parfaitement au cutter 700343.

 
 

Détails du produit

Jeu de 10 lames pour cutter 700343 Etui de protection contenant 10 lames. Lames haute performance SK2 noires.
Acier carbone.
Lames sécables en 8 sections.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Lame de rechange

lame à bord dentelé

Non

forme de lame

droit

lames sécables

Oui

Matériau

acier

Longueur

110 mm

adapté à

couteau universel

Largeur

18 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.