Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de 6 tournevis anti-déflagrant
Découvrez le kit tournevis antidéflagrant BizLine, un ensemble essentiel conçu pour les interventions en zones à atmosphère explosive où la sécurité et la fiabilité sont impératives. Ce kit regroupe six tournevis de qualité professionnelle, offrant une couverture complète des besoins de vissage et dévissage sur site : plat 4,5 x 100 mm, plat 6 x 100 mm, plat 6 x 150 mm, plat 8 x 150 mm, Pozidriv PH1 et PH2. Chaque outil a été sélectionné pour sa précision dimensionnelle et sa compatibilité avec les fixations les plus courantes en maintenance industrielle.
Conçu pour limiter tout risque d'étincelle, ce kit antidéflagrant permet aux techniciens et aux équipes de maintenance d'intervenir en toute conformité dans les zones classées ATEX ou sur sites sensibles. Les manches ergonomiques offrent une prise en main sûre et confortable même lors d'utilisations prolongées, tandis que les embouts calibrés garantissent un engagement parfait sur la tête de la vis pour réduire le risque de ripage et d'usure prématurée.
Compact et facile à transporter, le kit est idéal pour les trousseaux d'intervention, les valises de maintenance et les équipements de chantier. Il facilite l'organisation des outils, accélère les opérations de dépannage et minimise le temps d'immobilisation des installations. La robustesse des lames, assure une longévité élevée face aux contraintes mécaniques et chimiques rencontrées sur le terrain.
En optant pour le kit tournevis antidéflagrant BizLine, vous équipez vos équipes d'outils performants, sécurisés et adaptés aux interventions dans les environnements les plus contraignants.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capuchon rotatif
matériau de la lame
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx
nombre de tournevis plats
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
isolé 1000 V selon EN 60900
Isolé
Multiple de vente
Code Douane