Marteau rivoir 300 mm 300 g avec manche hickory

Main media

Marteau rivoir 300 g et longueur 300 mm avec manche hickory.

 
 

Détails du produit

Marteau rivoir 300 mm 300 g avec manche hickory Indémanchable : liaison entre la tête et le manche par un insert métallique et renforcée avec un collier de sécurité.
Acier forgé C45 : acier à haute teneur carbone pour une longue durée d'utilisation (traitement thermique).
Tête chanfreinée anti-éclat.
Faces latérales traitées avec une peinture poudre époxy noire et partie frappante polie pour une meilleure finition.
Manche hickory : bois dur et léger pour une excellente résistance mécanique.
Finition manche : vernis transparent protecteur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Marteau / massette

tête interchangeable

Non

poids total

417 g

poids de la tête

300 g

finition avec peu d'étincelles

Non

sans recul

Non

magnétique

Non

diamètre de pointe/largeur de pointe

2.25 mm

matériau de poignée

bois

Longueur

300 mm

antimagnétique

Non

Modèle type

marteau rivoir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.