Pied de biche de 270 mm de longueur

Main media

Détails du produit

Découvrez le pied de biche petit et léger de 270 mm, un outil indispensable pour les professionnels exigeants recherchant à la fois performance et maniabilité. Conçu en acier forgé, ce pied de biche garantit une robustesse optimale, capable de résister aux usages intensifs sur chantier ou en atelier. Sa taille compacte de 270 mm facilite son transport et son utilisation dans des espaces restreints, tout en offrant une prise en main confortable et efficace.
Les côtés « Arrache-clou » et « Burin » sont spécialement trempés pour assurer une durabilité exceptionnelle et une efficacité maximale lors des opérations de levage, de démontage ou d'extraction de clous. Cette double fonctionnalité permet de réaliser plusieurs tâches avec un seul outil, réduisant ainsi le besoin de matériel supplémentaire et optimisant le temps de travail.
Le revêtement par poudre rouge confère non seulement une excellente résistance à la corrosion et à l'usure, mais apporte également une finition esthétique professionnelle, facilement repérable sur le chantier. Le profil 6 pans du pied de biche assure une meilleure prise et un levier puissant, limitant la fatigue de l'utilisateur tout en maximisant la force appliquée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82055980

Pied de biche

avec tête sphérique

Non

avec mâchoire

Oui

avec lame coudée

Oui

avec lame droite

Non

Matériau

acier

Longueur

270 mm

avec pointe

Non

Diamètre raccord

12 mm

Couleur

rouge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.