Coupe-câbles automatique 50 mm² isolé 1000 V

Main media

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement une main mécanique
  • section de câble max. 50 mm²
  • adapté à un diamètre de câble max. 18 mm

Coupe-câbles automatique 50 mm² isolé 1000 V. Effort de coupe réduit grâce au ressort de rappel intégré au rivet central. Tête inclinée à 25° pour un confort de coupe jusque dans les endroits difficiles d'accès.

 
 

Détails du produit

Le coupe-câbles automatique 50 mm² isolé 1000 V est un outil essentiel pour professionnels travaillant avec des câbles de grande section. Voici quelques avantages clés de cet outil : L'effort de coupe est considérablement réduit grâce au ressort de rappel intégré au rivet central. Cela permet de couper des câbles plus épais avec moins d'effort, ce qui est essentiel pour gagner du temps et de l'énergie sur le chantier. La tête inclinée à 25° facilite la coupe dans les endroits difficiles d'accès. Vous pourrez ainsi couper efficacement des câbles même dans des positions inconfortables, ce qui est souvent nécessaire lors de travaux électriques. Fabriqué en acier forgé de haute qualité et doté d'une finition polie, cet outil est conçu pour résister à une utilisation intensive. Les manches bi-matière offrent une prise en main confortable tout en assurant la durabilité de l'outil. Que vous travailliez sur des installations électriques de grande envergure ou que vous ayez besoin d'un outil fiable pour des coupes précises, ce coupe-câbles automatique isolé 1000 V est un excellent choix pour votre boîte à outils. Il simplifie les tâches de coupe, améliore l'efficacité et assure des résultats de grande qualité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-câble

lèvres coupantes interchangeables

Non

avec protection contre les chocs

Non

avec fonction de dénudage

Non

finition de la poignée

2 composants

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition/actionnement

une main mécanique

longueur totale

184 mm

tête de coupe interchangeable

Non

adapté à une tresse en fil d'acier

Non

section de câble max.

50 mm²

isolé

Oui

adapté à un diamètre de câble max.

18 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.