Kit de 4 pinces isolées 1000 V

Main media

Caractéristiques principales

  • emballage carton (boîte)
  • ensemble de monteur électricien Oui
  • nombre total d'outils 4

Kit de 4 pinces isolées 1000 V Premium composé de : 1 pince à dénuder réglable 160 mm. 1 pince universelle 180 mm. = 1 pince coupante diagonale renforcée 200 mm, 1 pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm. Chrome.

 
 

Détails du produit

Composé de :
Pince à dénuder réglable 160 mm 1000 V Chrome (BIZ 790 223).
Pince universelle 180 mm 1000 V Chrome (BIZ 790 225).
Pince coupante diagonale renforcée 200 mm 1000 V Chrome (BIZ 790 234).
Pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm 1000 V Chrome (BIZ 790 231).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

136,60 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Jeu d'outils

nombre de scies

0

nombre d'outils multifonction

0

nombre de marteaux

0

nombre de burins et de poinçons

0

nombre de broches rotatives

0

nombre de cliquets

0

nombre d'outils de test

0

nombre d'inserts de bit

0

nombre de clés à molette

0

nombre de clés hexagonales

0

nombre de clés plates à couronne

0

nombre de pinces

4

nombre d'appareils de mesure

0

nombre de fraises de bordure

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques

0

nombre d'outils coaxiaux

0

nombre de tournevis Torx

0

nombre de forets à étages

0

nombre de forets à pierre

0

nombre de clés à douille

0

nombre de douilles

0

nombre d'inserts enfichables

0

nombre de tournevis plats

0

nombre de clés polygonales

0

emballage

carton (boîte)

nombre de cisailles à câbles

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS

0

nombre de mèches à bois

0

nombre de clés à fourche

0

nombre de trous de guidage

0

ensemble de monteur électricien

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage

Oui

nombre de limes

0

nombre total d'outils

4

nombre de scies cloches

0

nombre de tournevis cruciformes PZ

0

nombre de tournevis cruciformes PH

0

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.