Kit de 6 tournevis VDE Isolés

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de tournevis plats 3
  • nombre de tournevis cruciformes PZ 2
  • nombre de tournevis cruciformes PH 1

Kit de 6 tournevis VDE Isolés

 
 

Détails du produit

Le kit de 6 tournevis VDE isolés pros est l'outil indispensable pour tout professionnel ou amateur soucieux de la sécurité électrique. Ce kit comprend 6 tournevis VDE isolés de haute qualité, conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de durabilité.
Les lames des tournevis sont fabriquées en acier chrome vanadium durable, garantissant une résistance exceptionnelle et une longue durée de vie. Les manches bi-matière ergonomiques offrent un confort optimal lors de l'utilisation, tandis que le revêtement soft grip assure une adhérence maximale, même dans des conditions de travail difficiles.
Ce kit comprend une variété de tournevis pour répondre à tous les besoins : des tournevis plats de tailles 2.5x75, 3x100 et 4x100, ainsi que des tournevis PH2 et PZ (PZ1 80, PZ2 100). Que ce soit pour des travaux de vissage ou de dévissage, ce kit offre la polyvalence nécessaire pour accomplir toutes les tâches avec précision et efficacité.
De plus, chaque tournevis est doté d'un méplat sur le manche, empêchant ainsi le tournevis de rouler lorsqu'il est posé sur une surface plane. Cela garantit une manipulation sûre et évite les accidents potentiels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Assortiment de tournevis

capuchon rotatif

Non

matériau de la lame

acier au chrome-vanadium

finition de la poignée

2 composants

matériau de la poignée

plastique

nombre total d'outils

6

nombre de tournevis Torx

0

nombre de tournevis plats

3

nombre de tournevis cruciformes PZ

2

nombre de tournevis cruciformes PH

1

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

emballage

carton (boîte)

isolé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.