Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V Premium

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de tête 25 mm
  • Longueur 167 mm
  • forme pince coupante de côté

Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.

 
 

Détails du produit

La pince coupante diagonale isolée 1000 V Premium de 160 mm est un outil de qualité supérieure pour vos besoins en coupe de fils et câbles électriques. Cette pince est dotée d'un revêtement chromé qui offre une excellente résistance à la corrosion, assurant ainsi sa durabilité et sa longévité.
Les manches bi-matière de cette pince sont ergonomiques et antidérapants, offrant une prise en main confortable et sécurisée. Vous pouvez travailler avec précision et facilité grâce à cette conception ergonomique.
La pince coupante diagonale isolée 1000 V Premium est spécialement conçue pour les travaux électriques, offrant une isolation jusqu'à 1000 V pour une sécurité maximale lors de la manipulation de fils sous tension.
Le revêtement chromé de cette pince lui confère une résistance accrue à la corrosion, ce qui en fait un outil fiable et durable, adapté à une utilisation dans des environnements exigeants.

Pinces et tournevis isolés 1000 V : une gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

31,40 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

82032000

Multiple de vente

1

Pince coupante de côté

certifié VDE

Oui

hauteur de tête

12 mm

traitement des surfaces

autre

revêtement de la poignée

poignée en plastique

certifié ESD

Non

avec fonction de dénudage

Non

largeur de tête

25 mm

longueur de coupe

20 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Longueur

167 mm

Traitement de surface

chromé

forme

pince coupante de côté

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.