Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince coupante diagonale 2-en-1 160 mm isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé pour couper et dénuder facilement avec un seul outil.
La pince coupante diagonale 2-en-1 de 160 mm isolée à 1000 V Premium est un outil polyvalent conçu pour faciliter vos tâches de coupe et de dénudage. Voici pourquoi vous devriez considérer ces pinces pour votre travail : La pince combine deux fonctions essentielles en un seul outil, la coupe et le dénudage. Vous gagnez de la place dans votre trousse à outils et pouvez effectuer un travail plus efficace. La capacité d'isolation à 1000 V garantit que vous pouvez travailler en toute sécurité sur des composants électriques sous tension, ce qui est essentiel pour les électriciens et les professionnels de la maintenance électrique. La pince est fabriquée avec des matériaux de haute qualité, y compris un revêtement chromé qui offre une excellente résistance à la corrosion. Cela signifie que cette pince durera longtemps, même dans des environnements difficiles. Les manches bi-matière ergonomiques et antidérapants offrent une prise en main confortable et sécurisée. Vous pouvez travailler pendant de longues heures sans fatigue excessive. La pince s'utilise idéalement pour une variété de tâches, y compris la coupe de câbles, la dénudation de fils et la manipulation de composants électriques.
La pince coupante diagonale 2-en-1 isolées= à 1000 V Premium sont des outils polyvalents, durables et sécurisés, parfaits pour les professionnels de l'électricité et de la maintenance électrique. Vous bénéficiez de la polyvalence d'un outil 2-en-1 tout en assurant votre sécurité grâce à l'isolation 1000 V.
Pinces et tournevis isolés 1000 V : une gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
certifié VDE
hauteur de tête
Traitement des surfaces
certifié ESD
avec fonction de dénudage
largeur de tête
longueur de coupe
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
Forme
Isolé