Pince à becs demi-ronds longs coudés 200 mm isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.
La Pince à Becs Demi-Ronds Longs Coudés de 200 mm isolée à 1000 V est un outil de qualité conçu pour des travaux nécessitant une isolation électrique pour des tensions jusqu'à 1000 V. Voici quelques caractéristiques clés de cette pince :
- Isolation 1000 V : Cette pince est conçue pour offrir une protection électrique jusqu'à 1000 V, ce qui la rend idéale pour les travaux électriques en toute sécurité.
- Becs Demi-Ronds Longs Coudés : Les becs coudés à 45° permettent un meilleur accès aux zones difficiles d'accès, ce qui est essentiel pour certaines tâches de précision.
- Finition Polie : La finition polie assure une surface lisse et de haute qualité, ce qui réduit le risque d'endommager les matériaux ou les fils sur lesquels vous travaillez.
- Manches Bi-Matière Ergonomiques : Les manches de la pince sont conçus avec un revêtement bi-matière pour une prise en main confortable et antidérapante. Cela garantit une manipulation sûre et confortable de l'outil.
Cette pince est un excellent choix pour les électriciens et les professionnels travaillant sur des installations électriques. Elle offre la combinaison d'isolation électrique, d'ergonomie et de précision nécessaire pour mener à bien diverses tâches. Assurez-vous de toujours utiliser des outils isolés lorsque vous travaillez à proximité de courants électriques pour votre sécurité.
Pinces et tournevis isolés 1000 V : un gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
certifié VDE
hauteur de tête
traitement des surfaces
forgé
surface de préhension
revêtement de la poignée
certifié ESD
avec protection contre les chocs
avec fonction de dénudage
finition de la poignée
largeur de tête
finition avec peu d'étincelles
avec pince de côté
longueur de mâchoire
adapté à la fibre de verre
Matériau
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
poids
avec coupe-fil
Traitement de surface
forme
isolé