Pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm isolée 1000 V

Main media

Détails du produit

Pinces et tournevis isolés 1000 V : un gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.

Pinces et tournevis isolés 1000 V : un gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

36,80 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

82032000

Multiple de vente

1

Pince à bec demi-rond

certifié VDE

Oui

hauteur de tête

11 mm

traitement des surfaces

non traité

forgé

Oui

surface de préhension

denté

revêtement de la poignée

poignée en plastique

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

avec fonction de dénudage

Non

finition de la poignée

2 composants

largeur de tête

20 mm

finition avec peu d'étincelles

Non

avec pince de côté

Oui

longueur de mâchoire

77 mm

adapté à la fibre de verre

Non

Matériau

acier/plastique

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Longueur

205 mm

poids

190 g

avec coupe-fil

Oui

Traitement de surface

non traité

forme

droit

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.