Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V Premium

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 5...5 mm
  • forme ronde Non
  • avec coupe-fil Non

Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V Premium. Revêtement chromé. Manches bi-matière. Avantage : excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.

 
 

Détails du produit

Pinces et tournevis isolés 1000 V : un gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.

Pinces et tournevis isolés 1000 V : une gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince à dénuder

certifié VDE

Oui

hauteur de tête

10 mm

traitement des surfaces

non traité

autoréglage

Non

revêtement de la poignée

poignée en plastique

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

finition de la poignée

2 composants

plage de dénudage section transversale

10...10 mm²

plage de dénudage diamètre

5...5 mm

largeur de tête

21 mm

longueur de dénudage ajustable

Oui

longueur de mâchoire

42 mm

profondeur d'encoche ajustable

Oui

coupe en spirale

Non

forme ronde

Non

section longitudinale

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Longueur

160 mm

poids

165 g

avec coupe-fil

Non

Traitement de surface

chromé

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.