Tournevis i-SLIM plat 5.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium

Main media

Tournevis i-SLIM plat 5.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.

 
 

Détails du produit

Le tournevis i-SLIM Plat 5.5 x 125 mm isolé 1000 V premium est un outil de haute qualité conçu pour faciliter vos travaux électriques. Isolé jusqu'à 1000 V, ce tournevis offre une sécurité optimale lors de vos interventions sur des installations électriques.
L'un des principaux avantages de ce tournevis est sa lame à diamètre réduit avec isolation protectrice intégrée. Cela garantit un accès à toutes les vis, même dans les espaces restreints, tout en offrant un excellent couple de serrage pour un vissage efficace et précis.
Pour éviter que l'outil ne roule et ne tombe lorsqu'il est posé sur une surface inclinée, le tournevis i-SLIM est doté de méplats. De plus, le symbole de l'empreinte en couleur sur le bout du manche facilite le repérage de l'outil, vous permettant de choisir rapidement le bon tournevis pour votre tâche.
La lame du tournevis est en acier de haute qualité au chrome-molybdène-vanadium, garantissant une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles. Le manche bi-matière en polypropylène et élastomère offre une prise en main confortable et sûre.
L'isolation en polypropylène du tournevis assure une protection supplémentaire lors de vos travaux électriques.

Tournevis i-SLIM : un design plus pratique et plus confortable. Sa lame isolée 1000 V garantit l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82054000

Tournevis plat

traitement de surface de la lame

non traité

avec capuchon frappant

Non

avec protection anti-roulis

Oui

lame continue

Non

traitement de la surface de la lame

bruni

capuchon rotatif

Non

matériau de la lame

acier au chrome-vanadium

lame incurvée

Non

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame

Non

entraînement carré/hexagonal

sans

largeur de clé (entraînement carré)

0 mm

largeur de clé (entraînement hexagonal)

0 mm

diamètre de lame

5.5 mm

finition de la poignée

2 composants

finition de l'arbre

rond

matériau de la poignée

plastique

finition avec peu d'étincelles

Non

finition de précision

Non

dispositif de serrage

Non

épaisseur de lame

1 mm

largeur de lame

5.5 mm

longueur de lame

125 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

antimagnétique

Non

longueur totale

240 mm

poids

73 g

taille

autre

isolé

Oui

Modèle type

droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.