Pince a sertir les embouts de câblage (25 à 50 mm²)

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 25...50 mm²
  • forme de compression compression trapézoïdale
  • adapté à embouts de câble

Pince a sertir les embouts de câblage (25 à 50 mm²)

 
 

Détails du produit


PINCES MECANIQUES
CRIMPSTAR
de sertissage
Outil manuel compact et maniable, muni de :
• Mâchoires en acier traité de très grande résistance mécanique.
• Dispositif à crémaillère réglé en usine obligeant l'opérateur à serrer la pince complètement pour pouvoir la rouvrir (ouverture automatique à la fin du sertissage).
• Dispositif d'urgence permettant la réouverture de la pince avant sa fermeture totale.
• Poignées ergonomiques en plastique antidérapant bi composant.
Caractéristiques techniques
Type d'action : Sertissage
Matériel (Corps) : Acier traité
Matériel (Poignées) : Plastique antidérapant bi composant

Crimpstar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Gamme

Crimpstar

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Oui

section transversale

25...50 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

compression trapézoïdale

finition/actionnement

mécanique

Longueur

235 mm

adapté à

embouts de câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.