Pince coupante diagonale 180 mm non isolée

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de tête 29 mm
  • Longueur 194 mm
  • forme pince coupante de côté

Pinces coupantes diagonales 180 mm non isolées en acier finition polie. Manches en PVC.

 
 

Détails du produit

Pince coupante diagonale 180 mm non isolée Pinces en acier finition polie.
Manches en PVC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pince coupante de côté

certifié VDE

Non

hauteur de tête

12 mm

traitement des surfaces

non traité

revêtement de la poignée

plastifié

certifié ESD

Non

avec fonction de dénudage

Non

largeur de tête

29 mm

longueur de coupe

20 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Longueur

194 mm

Traitement de surface

non traité

forme

pince coupante de côté

isolé

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.