Pince à dénuder automatique section câble 0.02-10 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 0.16...3.2 mm
  • forme ronde Oui
  • avec coupe-fil Oui

Pince à dénuder automatique section câble 0.02-10 mm² pour dénuder des fils et câbles ronds, plats ou semi-plats. Réglage manuel du mord. Souplesse du mécanisme pour une utilisation intensive et quotidienne.

 
 

Détails du produit

La pince à dénuder automatique est l'outil idéal pour tous vos besoins en matière de dénudage de fils et de câbles. Voici pourquoi vous devriez considérer cet outil pour votre travail : Cette pince est conçue pour dénuder une large gamme de fils et câbles, qu'ils soient souples, rigides, ronds, plats ou semi-plats. Elle est compatible avec des sections de câble allant de 0.02 à 10 mm², ce qui en fait un outil polyvalent pour de nombreuses applications. Le mécanisme de réglage manuel du mord vous permet d'ajuster la pince pour correspondre à la taille du fil que vous travaillez. De plus, la butée de réglage de la longueur de dénudage, réglable de 3 à 18 mm, vous offre un contrôle précis pour des résultats cohérents. Cette pince est également équipée d'un coupe-fil pour les fils allant jusqu'à 2.5 mm². Cela signifie que vous n'avez pas besoin de passer constamment d'un outil à l'autre, ce qui accélère votre travail. La conception de cette pince est axée sur la durabilité et la souplesse du mécanisme, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation intensive et quotidienne. Vous pouvez compter sur cet outil pour résister à l'épreuve du temps. Grâce à son fonctionnement automatique, cette pince est facile à utiliser, même pour les tâches de dénudage les plus exigeantes. Vous gagnerez du temps et réduirez les efforts nécessaires pour effectuer ces tâches. La pince à dénuder automatique est un outil polyvalent, durable et facile à utiliser pour tous les professionnels qui ont besoin de dénuder des fils et des câbles de différentes tailles et formes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

89,10 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince à dénuder

certifié VDE

Non

hauteur de tête

45 mm

traitement des surfaces

autre

autoréglage

Oui

revêtement de la poignée

poignée en plastique

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Oui

finition de la poignée

2 composants

plage de dénudage section transversale

0.02...10 mm²

plage de dénudage diamètre

0.16...3.2 mm

largeur de tête

18 mm

longueur de dénudage ajustable

Oui

longueur de mâchoire

40 mm

profondeur d'encoche ajustable

Oui

coupe en spirale

Non

forme ronde

Oui

section longitudinale

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Longueur

190 mm

poids

134 g

avec coupe-fil

Oui

Traitement de surface

autre

isolé

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.