Pince à sertir les cosses avec et sans isolant de 0.25 mm² à 10 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 0.25...10 mm²
  • forme de compression à six pans (hexagonal)
  • adapté à embouts de câble

Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm², 10mm², Sertissage hexagonal Outils à sertir - Gamme PZ

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

nombre d'inserts fournis

0

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Oui

section transversale

0.25...10 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement

mécanique

longueur

195 mm

adapté à

embouts de câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.