Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.25-16 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 0.25...16 mm²
  • forme de compression autre
  • adapté à embouts de câble

Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.25-16 mm² avec manches en PVC. Fabriqué en Allemagne.

 
 

Détails du produit

Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.25-16 mm² Pour sertir les embouts isolés et non isolés de 0.25 à 16 mm².
Manches en PVC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

nombre d'inserts fournis

0

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Non

section transversale

0.25...16 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Non

forme de compression

autre

finition/actionnement

mécanique

Longueur

180 mm

adapté à

embouts de câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.