Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.5-16 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 0.5...16 mm²
  • forme de compression compression trapézoïdale
  • adapté à embouts de câble

Pince à sertir les embouts isolés et non-isolés section 0.5-16 mm² avec manches bi-matère. Conseil : pour sertir cosses et embouts, placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice. Les matrices ne sont pas vendues séparément.

 
 

Détails du produit

Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.5-16 mm² Manches bi-matière.
Longueur (mm) : 229.
Pour sertir les cosses et les embouts, placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice.
Les matrices ne sont pas vendues séparément.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

69,60 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

nombre d'inserts fournis

1

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Oui

section transversale

0.5...16 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

compression trapézoïdale

finition/actionnement

mécanique

Longueur

229 mm

adapté à

embouts de câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.