Jeu de 12 lames de scie 15 cm pour mini-scies BIZ 790 054 et BIZ 790 055

Main media

Jeu de 12 lames de scie 15 cm pour mini-scies BIZ 790 054 et BIZ 790 055.

 
 

Détails du produit

Etui de 12 lames.
Lames bi-métal HSS de 25 dents par pouce.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Lame de scie manuelle

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Oui

adapté au plastique

Oui

adapté à l'aluminium

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Non

nombre de dents par pouce

25

longueur

150 mm

épaisseur

0.4 mm

largeur

6 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.