Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SmartGuard Huawei SmartGuard-63A-S0, dispositif de sécurité pour circuits photovoltaïques, assurant protection contre surtensions et défaillances de courant.
Basculement automatique ?20 ms pour maintien des charges critiques en monophasé.
Gestion d'énergie intégrée avec mode bypass manuel pour sécuriser l'installation.
Garantie standard : 10 ans.
Backup monophasé pour charges critiques
Basculement automatique ?20 ms
Gestion d'énergie et pilotage équipements
Bypass manuel pour maintenance sécurisée
Luna2000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
montage du devant
Type de construction de l'appareil
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
appareil complet dans un boîtier
Adapté à un montage intermédiaire
Adapté à un montage en distributeur
taille du panneau frontal
Finition de l'élément d'actionnement
type d'interrupteur
Indice de protection (IP), face avant
avec retour automatique à la position 0
avec position 0
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de positions de commutation
Multiple de vente
Gamme