Coffret AC Coffret AC (486 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret AC triphasé 20-25kW 1 onduleur (C40) bobine Mx LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 25 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 9kW (C20) LG 30mA
MADENR
Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC monophasé 9kW 1 onduleur (C40) 300mA LG
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 9kW (3xC20) LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 3xC20 et différentiel 63A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC ATMOCE Combiner MC-100 7,2 kVA Monophasé - 230V
ATMOCE
Coffret monophasé6kVA - 230V - Inclus 1 M Relay et 1 passerelle - Puissance PV max. jusqu'à 10 kW (si ajout d'un troisième disjoncteur 20A) - Conception IP65- Disjoncteurs côté PV 2 x unités, 20A, 2pôles - Communication : CPL, Wi-Fi, BLE,
Coffret AC ATMOCE Combiner MC-100-L 3,6 kVA Monophasé - 230V
ATMOCE
Coffret monophasé3kVA - 230V - Inclus 1 M Relay et 1 passerelle - Puissance PV max. jusqu'à 3,6 kW - Conception IP65- Disjoncteur côté PV a 1 x unité, 20A, 2pôles - Communication : CPL, Wi-Fi, BLE, ETH, CAN
Coffret AC ATMOCE Combiner MC-100-T 21,6 kVA Triphasé - 400V
ATMOCE
Coffret triphasé 9kVA - 400V - Inclus 1 M Relay et 1 passerelle - Puissance PV max. jusqu'à 21,6 KW - Conception IP65- Disjoncteur côté PV 2 x unités, 20A, 4pôles - Communication : CPL, Wi-Fi, BLE, ETH, CAN
Coffret AC Tri micro ond Enphase 9kW (C20) 1QR inclus LG 30mA
MADENR
Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 1 Qrelay inclus dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enph 6kW (2xC20) Prise place ECU-C LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj 2xC20 diff 40A 30mA type A parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise et place Envoy dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Tri micro ond Enphase 18kW (2xC20) 2QR inclus C2/C20 LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 18kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur 2xC20 et diff 40A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 2 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 10kW 1 onduleur (C20) LG LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 10 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C20 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 15-17kW 1 onduleur (C32) bobine Mx LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 17 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 12kW 1 onduleur (C25) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 12 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C25 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 15-17kW 1 onduleur (C32) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 17 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C32 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 9kW (3xC20) Prise LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 3xC20 et différentiel 63A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 20-25kW 1 onduleur (C40) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 25 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 6kW (2xC20) compteur LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 2xC20 et différentiel 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 et compteur dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret AC Tri micro ond Enph 18kW (2xC20) 2QR incl C2/C20 place Envoy LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 18kW en Legrand pour µond Enphase, disj 2xC20 et diff 40A 300mA type A parafoudre triphasé TT protection intégrée 2 Qrelay inclus disj C2/C20 place Envoy dans un coffret IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret jonction-limitation IP65 abon. 12kVA pas d'extension possible
MADENR
Coffret AC de jonction limitation pour abonnement 12 kVA sans extention possible dans un coffret plastique IP65 conforme aux normes UTE C15-712 et C15-100 édition 2024
Coffret AC triphasé 36kW 1 onduleur (C63) bobine Mx LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 36 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C63 et différentiel 63A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret AC triphasé 36kW 1 onduleur (C63) LG 300mA
MADENR
Coffret AC tri 63 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C63 et différentiel 63A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Coffret jonction-limitation IP65 abon. 9kVA pas d'extension possible
MADENR
Coffret AC de jonction limitation pour abonnement 9 kVA sans extention possible dans un coffret plastique IP65 conforme aux normes UTE C15-712 et C15-100 édition 2024
Coffret AC Mono micro ond Enphase 3kW (C20) 1QR inclus C2/C20 LG 30mA
MADENR
Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 1 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Coffret jonction-limitation IP65 abon. 9kVA options possibles EV/PAC
MADENR
Coffret AC de jonction limitation pour abonnement 9 kVA avec extention borne EV et Pompe A Chaleur (PAC) possible dans un coffret plastique IP65 conforme aux normes UTE C15-712 et C15-100 édition 2024