Coffret AC Tri micro ond Enph 18kW (2xC20) 2QR incl C2/C20 place Envoy LG 300mA

Main media
ICON

Coffret AC tri 18kW en Legrand pour µond Enphase, disj 2xC20 et diff 40A 300mA type A parafoudre triphasé TT protection intégrée 2 Qrelay inclus disj C2/C20 place Envoy dans un coffret IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1

 
 

Détails du produit

Puissance : 3-9 kW
Nombre d'arrivée de micro-onduleurs : 2
Nombre de QR Enphase : 2
Disjoncteur : 2xC20 6kA
Différentiel : 40 A 300 mA type A
Disjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle Envoy
Place pour la passerelle
Parafoudre de type II, fusibles intégrés
Tension max de service (L-N) : 275 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 15 kA ; Imax =50 kA
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.