Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
E3 Pro 3000 RT - Onduleur On Line Double Conversion 3000 VA 4 Prises IEC -- Garantie 2 ans --
Onduleur On Line Double Conversion
Puissance 3000 VA - 2700W
4 prises IEC
Port USB et RS232
Fonctions démarrage à froid, économie d'énergie et arrêt d'urgence
Options : carte de contacts secs, carte SNMP
Les onduleurs E3 Pro sont dédiés à la protection électrique des réseaux et charges sensibles Ils sont disponibles en 2 versions : E3 Pro RM (onduleur rackable 1U) et E3 Pro RT (onduleur rack & tour 2U). Equipée de la technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-processeur et d'un facteur de puissance élevé de 0,9, la gamme des onduleurs E3 Pro procure une protection totale et un courant sinusoïdal parfait à vos réseaux et charges critiques en général.
E3 pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur