Kit de fixation poteau réglable de 150 à 250 mm (Diamètre) - Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée étrier de montage

Kit de fixation poteau réglable de 150 à 250 mm (Diamètre) - Gris

 
 

Détails du produit

Permet de fixer le coffret sur un poteau.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Matériau

acier

type d'accessoire/pièce détachée

étrier de montage

Profondeur

360 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.