Lot de 2 flancs 1200 mm - Acier zingué

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 60 mm
  • Modèle type autre
  • Largeur 200 mm
ICON

Lot de 2 flancs 1200 mm - Acier zingué

 
 

Détails du produit

Permet de faire reposer la charge de la baie sur la dalle et de mettre celle-ci à niveau avec le plancher technique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Socle / élément de socle (armoire électrique)

convient pour une installation extérieure

Non

adapté à un rangement de câbles

Non

IK

autre

Matériau

acier inoxydable

adapté pour aération et désaération

Non

capacité de charge max.

1650 kg

Profondeur

1200 mm

Hauteur

60 mm

Modèle type

autre

Largeur

200 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.