Lot de 4 roulettes (2 libres et 2 avec système de blocage)

Main media

Détails du produit

Permettent une manutention aisée de la baie.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants pour le transport (armoire de commande)

charge maximum supportée

600 kg

matériau

plastique

numéro RAL

0

profondeur

70.6 mm

hauteur

70 mm

Modèle type

rouleau de transport

largeur

47 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.